Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier métallique 220v-12v-2a, par 10 - ADIP-POWER-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535662451
Réf. Sonepar
03452566245
Réf. Fournisseur
ADIP-POWER-10
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
autre
power over Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
1
gestion des alarmes:
Oui