Acie Automatisme - Cylindre apério mifare c100 hf pe 30 x 30 "autres dim. NC" - APE-C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fermeture - serrure simple (électronique) 
- modèle - cylindre 
- couleur - chrome 
- fonction d'urgence - Oui 
- alimentation en courant - pile non-rechargeable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900331
Réf. Sonepar
03452490033
Réf. Fournisseur
APE-C100
Marque
Acie Automatisme
type de fermeture:
serrure simple (électronique)
modèle:
cylindre
couleur:
chrome
fonction d'urgence:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
avec cylindre profilé:
Oui
Type de cylindre:
cylindre profilé
matériau du cylindre:
acier
cylindre de traitement de surface:
nickelé
commande motorisée intégrée:
Non
fonction Freeswing:
Non
convient pour le système de verrouillage:
Oui
connexion par câble:
Non
mise en réseau via Bluetooth:
Oui


