Acie Automatisme - Cylindre apério mifare c100 hf pe 30x30 double "autres dim. NC" - APE-C100D

CopieCopie
Acie Automatisme - Cylindre apério mifare c100 hf pe 30x30 double "autres dim. NC"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - serrure simple (électronique)

  • modèle - cylindre

  • couleur - argent

  • fonction d'urgence - Oui

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900348

Réf. Sonepar

03452490034

Réf. Fournisseur

APE-C100D

Marque

Acie Automatisme

type de fermeture:

serrure simple (électronique)

modèle:

cylindre

couleur:

argent

fonction d'urgence:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

avec cylindre profilé:

Oui

matériau du cylindre:

acier inoxydable

commande motorisée intégrée:

Non

fonction Freeswing:

Non

convient pour le système de verrouillage:

Non

mise en réseau via Bluetooth:

Oui

Cylindre apério mifare c100 hf pe 30x30 double bouton inox profil européen - pour portes intérieures communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485