Acie Automatisme - Déclencheur manuel vert, 2 contacts avec capot - 1BDG-2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • avec éclairage - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666244

Réf. Sonepar

03452566624

Réf. Fournisseur

1BDG-2

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

forme:

rectangulaire

avec badge:

Non

mode de pose:

saillie

avec éclairage:

Oui

couleur:

autre

matériau:

plastique

longueur:

45 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

93 mm

Déclencheur manuel d'urgence à membrane déformable vert, 2 contacts maximum 30v et 2a avec capot -20° + 60° livré avec clef de réarmement