Acie Automatisme - Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v - W-DBM220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - noir
couplage au bus inclus - Oui
entrée analogique - Oui
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901079
Réf. Sonepar
03452490107
Réf. Fournisseur
W-DBM220
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
autre
couleur:
noir
couplage au bus inclus:
Oui
entrée analogique:
Oui
nombre d’entrées numériques:
1
indice de protection (IP):
IP65
Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v 2 relais quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
NoticePDF