Acie Automatisme - Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc - W-DBM24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
entrée analogique - Oui
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454901086
Réf. Sonepar
03452490108
Réf. Fournisseur
W-DBM24
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
entrée analogique:
Oui
nombre d’entrées numériques:
1
Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de boucle mono-canal en 24V CA/CC
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de boucle mono-canal en 24V CA/CC
NoticePDF