Acie Automatisme - émetteur compatible avec rad-wl 3 ports lan-poe - AC-RAD3POE-WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
omnidirectionnel - Oui
mode de pose - montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535662031
Réf. Sonepar
03452566203
Réf. Fournisseur
AC-RAD3POE-WL
Marque
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
omnidirectionnel:
Oui
mode de pose:
montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Oui
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
2000 m
polarisation:
horizontal
avec câble de raccordement:
Non
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C


