Acie Automatisme - Flash xenon 12 v orange multicanaux extérieur - W-FL12VR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - orange
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 220 V
puissance de la lampe max. - 2.5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454901109
Réf. Sonepar
03452490110
Réf. Fournisseur
W-FL12VR
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
orange
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
220 V
puissance de la lampe max.:
2.5 W
indice de protection (IP):
IP65