Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à émission 9/15 vdc - GA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de travail - autre
type de construction - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
verrouillage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454900003
Réf. Sonepar
03452490000
Réf. Fournisseur
GA10
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de travail:
autre
type de construction:
autre
position d'encastrement:
vertical
hauteur:
67 mm
largeur:
20.5 mm
profondeur:
28.5 mm
composition:
élément de cadre
type de courant:
AC/DC