Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à émission 9/15 vdc + tetiere gat25 - GA10-T25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
type de construction - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
verrouillage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901864
Réf. Sonepar
03452490186
Réf. Fournisseur
GA10-T25
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
type de construction:
autre
hauteur:
67 mm
largeur:
20 mm
profondeur:
28 mm
composition:
complet
avec déverrouillage mécanique:
Oui
type de courant:
AC/DC