Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 12/24 vdc - GA1011-12/24

CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 12/24 vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme d'entrée de serrure - angle

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 17 mm

  • épaisseur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901529

Réf. Sonepar

03452490152

Réf. Fournisseur

GA1011-12/24

Marque

Acie Automatisme

forme d'entrée de serrure:

angle

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

longueur:

30 mm

largeur:

17 mm

épaisseur:

73 mm

embout arrondi:

autre

guide de verrouillage intégré:

Oui

pour une application de sécurité:

Oui

matériau:

aluminium

couleur de base:

aluminium

Gâche électrique réversible déverrouillage à rupture 12/24 v cc Gâche électrique réversible