Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 24 vdc+ tetiere gat25 - GA1011-24-T25

CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 24 vdc+ tetiere gat25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454901840

Réf. Sonepar

03452490184

Réf. Fournisseur

GA1011-24-T25

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

ajustable

type de construction:

asymétrique

hauteur:

67 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

28 mm

composition:

complet

type de courant:

DC

type de déverrouillage:

modèle standard

Gâche électrique réversible déverrouillage à rupture 24 v cc avec têtière Gâche électrique réversible