Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation - GA40-T25

CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901888

Réf. Sonepar

03452490188

Réf. Fournisseur

GA40-T25

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

type de construction:

autre

hauteur:

67 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

28 mm

composition:

complet

avec déverrouillage mécanique:

Oui

type de courant:

AC/DC

type de déverrouillage:

modèle standard

Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation 12/24 ca/cc avec tétière

Les Atouts de l'article:

Tout en un la gâche et sa tétière