fin de vie

Acie Automatisme - Gâche en applique à double empennage horizontal 90x52x50mm - GA-APL35D

CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche en applique à double empennage horizontal 90x52x50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de travail

  • type de construction - autre

  • position d'encastrement - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900768

Réf. Sonepar

03452490076

Réf. Fournisseur

GA-APL35D

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de travail

type de construction:

autre

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

90 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

50 mm

composition:

élément de cadre

type de courant:

AC/DC

type de déverrouillage:

autre

Gâche électrique déverrouillage à émission en applique à double empennage horizontal hauteur 90mm x largeur 52mm x profondeur 50mm 12V CA/CC fonctionne de 0° à 50°