Acie Automatisme - Horloge digitale hebdomadaire 230 v/ac - 2 contact - W-HDC2C

CopieCopie
Acie Automatisme - Horloge digitale hebdomadaire 230 v/ac - 2 contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - autre

  • mode de synchronisation horaire - manuel

  • type d'affichage - numérique

  • affichage de l'heure - d’un seul côté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454901420

Réf. Sonepar

03452490142

Réf. Fournisseur

W-HDC2C

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

autre

mode de synchronisation horaire:

manuel

type d'affichage:

numérique

affichage de l'heure:

d’un seul côté

couvercle:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

plastique

forme de boîtier:

rectangulaire

Horloge digitale hebdomadaire 230 v/ac - 2 relais puissance 24w plage horaire on/off 16 afficheur lcd autonomie 150h pouvoir de coupure 16a 250 v ac gestions horaire d'hiver et d'été