Acie Automatisme - Hub radio ip aperio ah40 prévoir logiciel aperio licence 8 ou 16 cylindres - APE-HUB-AH40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
mode commutation - Oui
adapté à un bouton d'impulsion - Oui
intégré dans un boîtier - Oui
nombre de relais - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900454
Réf. Sonepar
03452490045
Réf. Fournisseur
APE-HUB-AH40
Marque
Acie Automatisme
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
mode commutation:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
nombre de relais:
1
fréquence radio:
2400 MHz
Les Atouts de l'article:
l'interface HUB unique pour la gamme APERIO pour une gestion de 8 portes