Acie Automatisme - Hub radio rs 485 gamme béquille aperio ah 30 - APE-HUB-AH30

CopieCopie
Acie Automatisme - Hub radio rs 485 gamme béquille aperio ah 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Oui

  • intégré dans un boîtier - Oui

  • nombre de relais - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901321

Réf. Sonepar

03452490132

Réf. Fournisseur

APE-HUB-AH30

Marque

Acie Automatisme

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

nombre de relais:

1

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

1

Hub radio rs485 gamme aperio ah30 prévoir logiciel aperio licence pour connexion au système de contrôle d'accès via interface Wiegand assure la communication radio avec les produits Aperio® antenne intégrée antenne extérieure possible