Acie Automatisme - Hub wiegand 26 standard ah20 [ sur commande ] - APE-HUB-AH20

CopieCopie
Acie Automatisme - Hub wiegand 26 standard ah20   [ sur commande ]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • mode commutation - Oui

  • intégré dans un boîtier - Oui

  • nombre de relais - 1

  • fréquence radio - 2400 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900430

Réf. Sonepar

03452490043

Réf. Fournisseur

APE-HUB-AH20

Marque

Acie Automatisme

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

mode commutation:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

nombre de relais:

1

fréquence radio:

2400 MHz

Hub wiegand 26 standard ah20 [ sur commande ] pour connexion au système de contrôle d'accès via interface Wiegand assure la communication radio avec les produits Aperio® antenne intégrée antenne extérieure possible

Les Atouts de l'article:

l'interface HUB unique pour la gamme APERIO