Acie Automatisme - Identifiant pvc usage unique mifare (cond 1000 pièces mini) - BM-PVC-M

CopieCopie
Acie Automatisme - Identifiant pvc usage unique mifare (cond 1000 pièces mini)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre - 255 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535669221

Réf. Sonepar

03452566922

Réf. Fournisseur

BM-PVC-M

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

portée de transmission max.:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre:

255 mm

indice de protection (IP):

autre

couleur:

vert

Identifiant pvc usage unique mifare (cond 1000 pièces mini) matière pvc taille du bracelet 292 x 34 x 0,65 mm impressions 4 couleuyrs à la demande.