Acie Automatisme - Interface déportée 2 relais, 250 codes, pour clavier su485 - CR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - beige
matériau - plastique
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900676
Réf. Sonepar
03452000077
Réf. Fournisseur
CR2
Marque
Acie Automatisme
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
beige
matériau:
plastique
autres systèmes de bus:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Interface déportée 2 relais de 5 a 250 codes, pour clavier su 485 12 24 ac/cc ip 65 boiter abs mode solidaire et sécurité
NoticePDF


