Acie Automatisme - Interface déportée 4 relais, 250 codes, pour clavier su485 - CR4

CopieCopie
Acie Automatisme - Interface déportée 4 relais, 250 codes, pour clavier su485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535663656

Réf. Sonepar

03452000078

Réf. Fournisseur

CR4

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

matériau:

plastique

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Interface déportée 2 relais de 1 a et 2 delais de 5a 250 codes pour clavier su 485 12 24 ac/cc ip 65 boiter abs mode solidaire et sécurité