Acie Automatisme - Interface déportée 8 relais,250 codes, pour clavier su485-8 - CR8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - beige
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535663663
Réf. Sonepar
03452000079
Réf. Fournisseur
CR8
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
beige
matériau:
plastique
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP65