Acie Automatisme - Interface enrôleur usb avec lecteur wiegand dataclock. lec-miem. - PCROLL-MIEM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - sans

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664394

Réf. Sonepar

03452000527

Réf. Fournisseur

PCROLL-MIEM

Marque

Acie Automatisme

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

USB

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Oui

consommation électrique nominale:

100 mA

Interface enrôleur usb avec lecteur wiegand dataclock. Lecteurs doubles technologiues 13,56 mhz et 125 khz