Acie Automatisme - Interface enrôleur usb pour lecteur wiegand data. câblage du lecteur par câble - PCROLL+CABLE

CopieCopie
Acie Automatisme - Interface enrôleur usb pour lecteur wiegand data. câblage du lecteur par câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • protection contre les surintensités - Oui

  • consommation électrique nominale - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664363

Réf. Sonepar

03452000524

Réf. Fournisseur

PCROLL+CABLE

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

USB

protection contre les surintensités:

Oui

consommation électrique nominale:

100 mA

Interface enrôleur usb série et interface émulateur pour lecteur de badges wiegand clock and data connexion par câble