Acie Automatisme - Jeu de photocellules extérieure en abs 15m - W-PC15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur de portée max. - 15 m
couleur - noir
mode de pose - saillie
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901130
Réf. Sonepar
03452490113
Réf. Fournisseur
W-PC15
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
modèle:
autre
longueur de portée max.:
15 m
couleur:
noir
mode de pose:
saillie
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
largeur de portée max.:
1 m
sensibilité ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique