Acie Automatisme - Kit adip rj45 + alimentation sous rail 12v 3A - PACCONNECTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
autonome - Oui
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454902007
Réf. Sonepar
03452490200
Réf. Fournisseur
PACCONNECTR
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
Kit adip rj45 + alimentation sous rail avec chargeur 1ccr12-3ups 65000 utilisateurs gestion simple sur smartphone ou ordinateur alerte sur smartphone électronique déporté


