Acie Automatisme - Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67 - CONNECTRLAPI2812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 10000
largeur - 250 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902137
Réf. Sonepar
03452490213
Réf. Fournisseur
CONNECTRLAPI2812
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
10000
largeur:
250 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
130 mm
Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67 portée de 2 à 10m (prévoir support CAMLAPI-POT plus boitier ABS 330 X 250 X 130 et alimentation rail din 12V3A