Acie Automatisme - Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67 - CONNECTRLAPI832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 30000
mode de pose - autre
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902144
Réf. Sonepar
03452490214
Réf. Fournisseur
CONNECTRLAPI832
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
30000
mode de pose:
autre
type d'interface:
Ethernet
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
autre
power over Ethernet:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Tout en 1 pour la gestion d'une barrière automatique de camping ou parking par exemple Kit comprenent 1 ADIP DINRJ45 dans son boiteir et son alimentation plus la caméra.