Acie Automatisme - Kit adip rj45 + clavier sunswdt + alimentation sous rail din - CONNECTRSUN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 65000
mode de pose - autre
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - code
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901956
Réf. Sonepar
03452490195
Réf. Fournisseur
CONNECTRSUN
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
65000
mode de pose:
autre
type d'interface:
Ethernet
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Système RJ45 IP complet (alim boitier ABS) pour la gestion totale d'une porte avec WEBSERVER et clavier extérieur