Acie Automatisme - Kit adip wifi + alimentation sous rail 12v 3A - PACCONNECTW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
autonome - Oui
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902014
Réf. Sonepar
03452490201
Réf. Fournisseur
PACCONNECTW
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
Kit adip wifi + alimentation sous rail avec chargeur 1ccr12-3ups et boitier abs 65000 utilisateurs gestion simple sur smartphone ou ordinateur alerte sur smartphone électronique déporté