Acie Automatisme - Kit adip wifi + lecteur lecenmiwdt + alimentation rail din - CONNECTWLEC

CopieCopie
Acie Automatisme - Kit adip wifi + lecteur lecenmiwdt + alimentation  rail din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 65000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • procédé de lecture - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901963

Réf. Sonepar

03452490196

Réf. Fournisseur

CONNECTWLEC

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

65000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

procédé de lecture:

autre

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

autre

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

130 mm

Kit adip wifi + lecteur LECRXEMMIW + alimentation sous rail avec chargeur 1ccr12-5ups et boitier abs 65000 utilisateurs gestion simple sur smartphone ou ordinateur alerte sur smartphone électronique déporté

Les Atouts de l'article:

Système WIFI IP complet (alim boitier ABS) pour la gestion totale d'une porte avec WEBSERVER et lecteur extérieur