Acie Automatisme - kit émetteur récepteur internet/ethernet 2km à vue 8 canaux 5,8 ghz bi-direc - AC-RADN-2-WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
omnidirectionnel - Oui
mode de pose - montage sur mât
intérieur - Oui
extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535669078
Réf. Sonepar
03452566907
Réf. Fournisseur
AC-RADN-2-WL
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
omnidirectionnel:
Oui
mode de pose:
montage sur mât
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
2000 m
polarisation:
horizontal
hauteur:
250 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
50 mm
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
bande de fréquences 1:
5.1...5.8 GHz