Acie Automatisme - Lecteur autonome clavier + lecteur de proximité avec antenne dépor 2 voyants - SUPMLED

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur autonome clavier +  lecteur de proximité avec antenne dépor 2 voyants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 250

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - saillie/encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665353

Réf. Sonepar

03452000162

Réf. Fournisseur

SUPMLED

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

250

procédé de lecture:

support de données et code

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

gris

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

appareil d'enrôlement

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

Clavier + lecteur de proximité 125 khz intégré autonome 2 relais, 250 utilisateurs par clavier ou tags 12 24 v ac/cc tête de lecture déprté par at610 leds