Acie Automatisme - Lecteur biométrique à reconnaissance de de l'iris autonome ou wdtck + lec m - MORPHOIRISACCESS

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur biométrique à reconnaissance de de l'iris autonome ou wdtck + lec m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - système bus

  • nombre max. de personnes - 100000

  • procédé de lecture - biométrique

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900874

Réf. Sonepar

03452490087

Réf. Fournisseur

MORPHOIRISACCESS

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

type d'interface:

système bus

nombre max. de personnes:

100000

procédé de lecture:

biométrique

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

0...45 °C

indice de protection (IP):

IP40

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

178 mm

hauteur:

211 mm

profondeur:

64 mm

Lecteur biométrique intérieur à reconnaissance de l'iris autonome ou technologie wiegand data/clock réponds aux contraintes de la cnil