Acie Automatisme - Lecteur biométrique à reconnaissance veineux - MORPHOVPDUAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - système bus
nombre max. de personnes - 10000
procédé de lecture - biométrique
mode de pose - saillie
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454900898
Réf. Sonepar
03452490089
Réf. Fournisseur
MORPHOVPDUAL
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
type d'interface:
système bus
nombre max. de personnes:
10000
procédé de lecture:
biométrique
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-10...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
125 mm