Acie Automatisme - lecteur biométrique,badge mifare+empreinte.autonome 26,1 ccp-05 - BIOMAT-MIFARE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 300
procédé de lecture - biométrique
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535662727
Réf. Sonepar
03452000183
Réf. Fournisseur
BIOMAT-MIFARE
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
type d'interface:
sans
nombre max. de personnes:
300
procédé de lecture:
biométrique
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
autonome:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
95 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
55 mm