Acie Automatisme - Lecteur compatible hid 125k, portée 10 cm - LEC-CH10

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur compatible hid 125k, portée 10 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535667852

Réf. Sonepar

03452566785

Réf. Fournisseur

LEC-CH10

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

9...12 V

température de fonctionnement:

-25...65 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

93 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

20 mm

Lecteur de proximité compatible hid 125k, portée 10 cm 9/12 v cc 50 ma -20° à 50° ip54 107 x 93 x 20 mm