Acie Automatisme - Lecteur de plaque minéralogique avec contrôle d'accès CT EVOLUTION - KITCTEVOLAPI

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur de plaque minéralogique avec contrôle d'accès CT EVOLUTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 65000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454902106

Réf. Sonepar

03452490210

Réf. Fournisseur

KITCTEVOLAPI

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de personnes:

65000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

autre

indice de protection (IP):

IP68

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

Lecteur de plaque minéralogique avec contrôle d'accès CT EVOLUTION plus logiciel de gestion caméra 2,8-12 mm objectif motorisé 4 MPx 140 dB jour/nuit IR portée de 50m IP67 IK10

Les Atouts de l'article:

lecteur de plaque minéralogique avec gestion complète du contrôle d'accès