Acie Automatisme - Lecteur de plaques minéralogiques plaques françaises wiegan - AC-MICROPAK3-ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - autre
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900201
Réf. Sonepar
03452490020
Réf. Fournisseur
AC-MICROPAK3-ES
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
autre
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
sans
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
température de fonctionnement:
-40...65 °C
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
115 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
systéme de lecture de plaque minéralogique pour lecture unipays


