Acie Automatisme - Lecteur de proximité: 6cm - LEC-CH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - saillie 
- type d'interface - système bus 
- procédé de lecture - support de données 
- interconnectable - Oui 
- connexion PC - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8436535667869
Réf. Sonepar
03452566786
Réf. Fournisseur
LEC-CH6
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
9...12 V
température de fonctionnement:
-25...65 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
43 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
15 mm


