Acie Automatisme - Lecteur de proximité autonome (mifare - desfire) - LAT-NFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 30
procédé de lecture - support de données
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454901338
Réf. Sonepar
03452490133
Réf. Fournisseur
LAT-NFC
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
1
type d'interface:
sans
nombre max. de personnes:
30
procédé de lecture:
support de données
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
appareil d'enrôlement
matériau:
plastique
largeur:
48 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
20 mm