Acie Automatisme - Lecteur de proximité em avec interface bus pour système ela - PM485-ELA+

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur de proximité em avec interface bus pour système ela

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664448

Réf. Sonepar

03452000216

Réf. Fournisseur

PM485-ELA+

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

Lecteur de proximité autonome technologie 125 khz 2 relais boiteir abs ip65 portée 4 à 8 cm 12-24 ac cc