Acie Automatisme - Lecteur de proximité em,métal, fourni avec contrôleur de porte protec-ela+ - TPROX-ELA+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535665674
Réf. Sonepar
03452000169
Réf. Fournisseur
TPROX-ELA+
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP66
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
48 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Le lecteur anti-vandale pour la CTEVOLUTION