Acie Automatisme - Lecteur de proximité mifare encastrable et qr codes - LEC-QRMI-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
autonome - Oui
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454901758
Réf. Sonepar
03452490175
Réf. Fournisseur
LEC-QRMI-W
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-30...50 °C
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
autre
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
11 mm
Les Atouts de l'article:
la technologie QR code professionnelle