Acie Automatisme - Lecteur de proximité mifare encastrable et qr codes - QRCLASS-APLOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 65000
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454902212
Réf. Sonepar
03452490221
Réf. Fournisseur
QRCLASS-APLOC
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
65000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
autre
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur QRCODE avec gestion à distance spécial location