Acie Automatisme - Lecteur double technologie bluetooth + proximité mifare - LEC-BL-WDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535664240
Réf. Sonepar
03452566424
Réf. Fournisseur
LEC-BL-WDT
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-20...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
La technologie Bluetooth dans un lecteur design application gratuite puissante et conviviale


