Acie Automatisme - Lecteur encastrable mifare pour centrale ct-evolution - LEC-ENMI-ELA+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535664431
Réf. Sonepar
03452566443
Réf. Fournisseur
LEC-ENMI-ELA+
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
encastré
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
autre
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
11 mm


