Acie Automatisme - Lecteur enrôleur de proximité 125khz em à insérer dans série evolution - LE-EM

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur enrôleur de proximité 125khz em à insérer dans série evolution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664141

Réf. Sonepar

03452000502

Réf. Fournisseur

LE-EM

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

autre

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

indice de protection (IP):

IP00

Lecteur enrôleur de proximité 125khz em à insérer dans série evolution 0° à 50° 100g enregistrement des tags par simple présentation communication avec la centrale par rs485