Acie Automatisme - Lecteur enrôleur de proximité 13,56mhz mifare à insérer dans evolution - LE-MI

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur enrôleur de proximité 13,56mhz mifare à insérer dans evolution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - système bus

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

  • connexion PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664158

Réf. Sonepar

03452000503

Réf. Fournisseur

LE-MI

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

type d'interface:

système bus

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

Lecteur enrôleur de proximité 13,56mhz mifare à insérer dans evolution 0° à 50° 100g enregistrement des tags par simple présentation communication avec la centrale par rs485