Acie Automatisme - Lecteur main libre , wiegand et data avec antenne directionnelle exter 868 mhz - LP868WDT-AT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535664233
Réf. Sonepar
03452000522
Réf. Fournisseur
LP868WDT-AT
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
sans
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
40 mm